作業工具 :「収納ケース」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58
全長(mm)314
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)255
質量(g)478
差込角(mm)6.35
ケース寸法(mm)75×310×65
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)2~10
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)318
質量(g)548
差込角(mm)9.5
ケース寸法(mm)80×398×70
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。
フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数32
差込角(inch)1/4
トラスコ品番774-8132
セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
ショートとロングタイプのコンビネーションセットです。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業
セット商品数15
トラスコ品番774-6377
セット内容収納ケース:メタルケース、(mm):全長30L六角4・5・6・7・8・10・12、全長75L六角4・5・6・7・8・10・12、ビットカプラー9.5mm
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.8
収納ケースメタルケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース
質量(g)1.7
1セット(7本組)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)19
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)150~800
負荷方向左右
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
六角、スペシャル、スプラインのコンビネーションビットセット。
スペシャルビットはいじり止め対応穴付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番774-8159
質量(kg)0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。