作業工具 :「差し込み」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
ブリスターパック入り。
全長(mm)150
セット内容1/4・3/8・1/2"SQ
質量(g)62・137・250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8
全長(mm)243
厚さ(mm)(ヘッド)19
質量(kg)0.41
ヘッド径(Φmm)36
ギヤ歯数60
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38
質量(g)72
軸径D1(Φmm)12.3
差込角(DR)3/8
ソケット径(Φmm)17
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。
グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4
全長(mm)150
軸長(mm)65
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3
仕様3/8"SQ
質量(g)68
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4
セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)W187×D113×H42
アズワン品番65-2491-57
ソケット長さ(mm)16
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
用途工具の着磁、脱磁に最適
セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm
寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30
質量(g)26
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)150
タイプ薄肉ロング
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)1/2
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8
全長(mm)196
厚さ(mm)差込部含まず13、含む25
ヘッド幅(mm)25
ギヤ歯数60
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)275
厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30
ギヤ歯数45
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
差込角(sq.)3/8
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8
全長(mm)117
厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)52
ヘッド幅(mm)33
ギヤ歯数45
1丁
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4
全長(mm)510
厚さ(mm)差込部含まず30
タイプギア数24
ヘッド幅(mm)62
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角
差込角(sq.)1/2
レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。ギア数:45
差込角(DR)1/2
全長(mm)270
厚さ(mm)差込部含まず19、含む38
ヘッド幅(mm)47
ギヤ歯数45
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。
フレックススタビータイプ。
差込角(DR)3/8
全長(mm)140
厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)52
ヘッド幅(mm)33
ギヤ歯数45
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ロングタイプ。
差込角(mm)9.5
ハンドル長さ(mm)83.5
全長(mm)278
質量(g)335
ヘッド高さ(mm)15.8、(差し込み部込み)28
ヘッド幅(mm)(横)30
ギア数90
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)3/8
全長(mm)202
厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31
ヘッド長(mm)52
ヘッド幅(mm)33
ギヤ歯数45
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック
組立寸法(mm)W223×D720-950×H200
本体質量(g)640
種別スコップ
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番68-0848-97
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができる
スタンダードソケットアダプター。
差込穴径(mm)19.5
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
外径D2(Φmm)(差込部)12
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。