作業工具 :「回転トルク計」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに 仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。 精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit) サンプリング周期1000 データ / 1 秒 回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能 通信ポートUSB、RS232C ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch 回転角度(°)1~9999を設定可能
1個
319,800 税込351,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります