作業工具 :「オーガー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番810-9106 寸法(mm)385×580 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム 仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。 トラスコ品番810-9101 寸法(mm)343×274×515 質量(kg)15 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります