作業工具 :「エアコン フィン 修正」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)140
トラスコ品番760-8322
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)145
質量(g)75
寸法A(mm)145
寸法D(mm)7
寸法E(mm)17
寸法B(mm)34
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。