作業工具 :「配管 切断工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 動画あり
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm)3.0 仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0846 質量(g)960 寸法L(mm)240 寸法H(mm)54 肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max) 寸法W(mm)102 寸法R(mm)70
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります