作業工具 :「ビク」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。 トラスコ品番791-7911 材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)197 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 鉄線3.5 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

くわえ部にスジ目がなく、品物を傷つけません。
用途精密機器・貴金属作業など。 トラスコ品番814-4716 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)152 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

VP42の替刃です。
トラスコ品番814-4748 適合機種VP-42 材質炭素工具鋼
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番814-4750 材質アルミダイカスト 全長(mm)235 切断能力(mm)42 適合替刃42 アタッチメント有り
1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷

先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。 トラスコ品番814-4683 材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)162 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:3×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,698 税込2,968
3日以内出荷

圧着機能付 1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。 材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
トラスコ品番791-9832 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 カバー 全長(mm)150 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切刃表面ラウンド刃
1丁
2,798 税込3,078
4日以内出荷

先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 トラスコ品番814-4769 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)157 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング