作業工具 :「ねじ つぶれ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)186
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)97
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。
落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター
規格L型
材質(刃)ステンレス鋼
色イエロー
仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
トラスコ品番401-3051
材質本体、ホルスター:ABS樹脂
全長(mm)202
摘要オートロック式
質量(g)160
刃厚(mm)0.5
替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。