作業工具 :「工具 締め付け」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8991 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128 硬度HRC52-56 表面処理黒染め
1セット(7本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 付属品ホルダ トラスコ品番415-9039 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)484 硬度HRC55~58 表面処理マットクロムメッキ
1セット(9本組)
6,898 税込7,588
当日出荷

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm)28.6 全長(mm)207 トラスコ品番488-9720 材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g)267 ラチェット機構あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番445-6572 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)448 材質(ホルダー)PP
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920 質量(g)987 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(8本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

締付部の交換用パッドです。
用途スペアパーツとして。 トラスコ品番242-8943 アズワン品番65-2070-70
1個
389 税込428
当日出荷

ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本 差込角(mm)6.35 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属) 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.001 データ記録件数本体:250 負荷方向左右
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。狭い箇所などの作業に大変便利です。指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。
用途狭い箇所での締め付け作業に。 付属品付属ビット[[+]]2×6.0 トラスコ品番524-2306 材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂) 全長(mm)32.5 軸長(mm)30 刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0 マグネット先端マグネットあり
1本
409 税込450
当日出荷

サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS304
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCO口金
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)ABS樹脂
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8975 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)551 トラスコ品番445-6670 材質ステンレス(SUS420) 形状L型 質量(g)551 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
適合機種LV-200N トラスコ品番819-1319 質量(g)300
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります