作業工具 :「L型」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番336-1918 セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 質量(g)170
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720 適合機種NCシリーズ 適合本体NCシリーズ 材質ポリプロピレン 品名PPバッド
1組
599 税込659
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプ標準 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 先端形状六角 表面仕上げ黒染め サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング