作業工具 :「4mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして
材質本体:真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)150
材質炭素工具鋼(SK)
硬度HRC50~52
外径(mm)10
ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm
材質機械構造用炭素鋼(SC)
質量(g)70
硬度HRC50以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
タイプミリ(ボールポイント)
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)26
全長(mm)108
質量(g)220
レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8
全幅(mm)30
焼入硬度HRC45~53
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに
材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。