作業工具 :「かしめる 金具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988
材質ステンレスSUS410
サイズ160mm
質量(g)67
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用
全長(mm)270
質量(g)615
セット内容マンドレル4M、5M付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター 両手式
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
トラスコ品番124-0064
種別ハンドナッター
全長(mm)405
質量(kg)1.8
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。