作業工具 :「くぎしめ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。
全長(mm)155
質量(g)126
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め
全長(mm)160
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
全長(mm)150
仕上クロームメッキ
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途釘締めなどの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×240×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも
寸法(mm)150
グリーン購入法適合
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼
全長(mm)600
質量(g)350
タイプ針締/マグネット式
適合サイズ(mm)釘:25~60
アズワン品番64-7870-32
1本
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
質量(g)150
アズワン品番64-7870-30
対応釘(mm)釘:25~60
1本
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。