作業工具 :「くり抜き用引きノミ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GR-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)24
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm)約160(本体) 質量(g)180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

刃幅(mm)12 エスコ品番EA588HG-12
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

全長(mm)300 刃幅(mm)50 エスコ品番EA588GG-3 質量(g)380 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 動画あり
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm)110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

70780080 フックナイフ(青紙鋼付き) 道刃物工業 動画あり
刃先がフック型で、側面についた刃で凹んだところを彫ります。 丸みのある柄で、初心者でも握りやすい形状です。 鋼には青紙二号二層を使用し切れ味も長持ち。 カトラリー制作、特にスプーンやお皿の内ぐりに是非!
用途木彫、家具、木のカトラリー 仕様刃の丸み:15R 長さ(mm)60(先出) 全長(mm)160 先端寸法(mm)9 刃幅(mm)15(根元) 柄長さ(mm)100 材質(柄部)ケヤキ 刃型フック型 材質(刃先)刃物鋼青紙2層鋼
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業 動画あり
入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)30 エスコ品番EA588HG-30
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)245~270 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GN-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 材質(柄部)赤樫
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カミソリのようにするどい刃 柄の金具は真鍮製です。 パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)
仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅) アズワン品番65-2151-35
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 刃型平型 幅(mm)12 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング