作業工具 :「ちょいドラ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番422-9238
材質本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)27
穴径(Φmm)六角対辺6.35
縦(mm)最大:15
横(mm)最大:15
刃先マグネットあり
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821
セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー
種類セット品
商品構成セット品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。