作業工具 :「つかみはさみ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
トラスコ品番486-4344
質量(g)520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13
全長(mm)200
幅(mm)79
質量(g)509
トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250
使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)390
刃部硬度(HRC)50~58
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。
8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250
使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)390
硬度HRC40~50(本体)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。