作業工具 :「なまし ステンレス管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質ステンレス
全長(mm)2500
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。
肉厚(mm)最大切断:3
適合替刃PCBK-1S
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
全長(mm)2500
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。