作業工具 :「ねじ入れ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987
種類L型ドライバー
首下長(mm)16
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高弾力のクッショングリップ!
手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。
ネジに余裕の締め付け力
クッショングッリプ、+-で色分けされてます。
クロームバナジューム鋼、全身焼入
刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。
簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。
金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス2番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
用途ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。
材質エラストマー
厚さ(mm)16
全長(mm)60
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス3番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2385
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)38
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途届きにくい箇所のマイナス6番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)34
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途各種サイズに合わせて。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2505
セット内容(+)ドライバー:#1×75mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:-5.5×75mm・-6.0×100mm・-8.0×150mm
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途手の届きにくい箇所のプラス2番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)34
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途プラス1番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2380
軸径(Φmm)5.5
全長(mm)165
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)30
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途マイナス8番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2391
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)38
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途マイナス6番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。