作業工具 :「ねじ切り管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7599
型式2R3
能力ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番829-1458
セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)7.4
ねじ切り能力1/4~1 1/4
付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番122-7530
種別ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製
トラスコ品番809-4788
サイズ3
呼称80A
最短ニップル長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4547
適合機種150A
質量(kg)14
寸法倣い式自動切上5ー6
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
トラスコ品番809-4548
適合機種150A
質量(kg)12
寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
トラスコ品番448-9292
質量(kg)64
電源(V)AC100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
電源コード(m)3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
N20A3、S25A3にはお使いになれません。
ISO9001認証取得工場製
ISO14002認証取得工場製
用途短ニップルの製作
トラスコ品番809-4786
質量(kg)4.6
サイズ4
呼称100A
最短ニップル長さ(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)27
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4781
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5
寸法手動切上16ー42
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)20
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
トラスコ品番223-2928
幅(mm)27
質量(kg)0.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に
トラスコ品番852-1359
質量(kg)200
容量(L)200
1缶
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です
トラスコ品番852-0513
適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5
質量(kg)3.8
サイズ1/2-1
アズワン品番64-6748-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772
質量(kg)4.2
寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920
適合機種NS25A3
型式NS25AD15A25A
寸法自動切上1/2~1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック
トラスコ品番613-0922
適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT
材質鋳鉄
寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290
適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3
型式AD25A40A
寸法自動切上1~1 1/2
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース
質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)
モーターブラシレスモータ
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)
切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。