作業工具 :「はさみ 黒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)万能金切鋏 チョッパー
エコ商品
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に 材質炭素鋼(本体) 本体質量(g)350 切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3671-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
649 税込714
当日出荷

アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス 動画あり
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 全長(mm)170 刃長(mm)45 付属品キャップ 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)56 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります