作業工具 :「はさみ防止」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250
使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)390
刃部硬度(HRC)50~58
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ!
フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。
糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。
手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。
材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス
全長(mm)175
質量(kg)52
刃渡り(mm)65
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。
薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に
全長(mm)213
刃長(mm)93
材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂
質量(g)100
切断能力紙、布、ビニールなどの薄物
刃厚(mm)2.5
材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
ケブラー繊維のロープが楽々切れる
鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用
細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる
握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断
全長(mm)183
質量(g)136
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
ハサミ1丁吊
抜落ち防止ベルト付(着脱可能)
右利き、左利き両対応
材質ポリエステルキャンバス
タイプ電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適
本体寸法(mm)70×35×230
質量(g)60
関連資料(2.09MB)
刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。肩幅の広い刈込鋏に最適です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。
用途刈込鋏用サック。
材質黒床皮
質量(g)56
寸法(幅W×高さH)(mm)約110×290
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。軽量なので持ち運びも容易です。
用途段ボール箱、ロール状のシート、紐などのカット作業に
製品質量(g)36.8
サイズ(mm)長さ134×幅65.5×厚さ8
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の下の部分が平らになっているので、机に当てながら長物のカットができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に
製品質量(g)93
サイズ(mm)長さ218×幅82×厚さ12
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に
製品質量(g)122
サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番684-4879
材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
色ブルー
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合
全長(mm)136
材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1750
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長160~185mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。
用途刈込鋏用サック。
材質黒床皮
質量(g)41
寸法(幅W×高さH)(mm)約95×265
使用範囲(mm)刃部:160~185
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長185~210mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。
用途刈込鋏用サック。
材質黒床皮
質量(g)42
寸法(幅W×高さH)(mm)約100×290
使用範囲(mm)刃部:185~210
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE
質量(g)200
全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。. 特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。. 特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。ABS は耐破損性があり、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、長時間使用できる鋭いステンレススチール製ブレードを備えています。メーカーの RS Pro はさみは、ショッピングを楽しむ際に最適なソリューションです。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 200 mm です ABS は耐破損性ハンドル、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は、強度が高く、腐食や損傷に強いプラスチックの一種です 非常に耐久性の高いステンレススチール製ブレードにより、一般的な材料を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。