作業工具 :「ひっかけ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)スパナ
形状スパナ 商品構成単品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0547
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途丸ナット用 爪形状フック形 商品構成単品
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0546
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA613XL セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成セット品 ピン開き(mm)31.8~127
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

1個
22,450 税込24,695
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

材質特殊鋼 厚さ(mm)4.3 全長(mm)136 質量(g)45 ナット外径(Φmm)25~28
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
5,540 税込6,094
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)260 ナット外径(Φmm)58~62
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

1個
6,740 税込7,414
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280 仕様フック×スパナタイプのロックリング回し 質量(g)約200 商品構成単品
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)192 質量(g)250 ナット外径(Φmm)45~90 差込角(inch)1/2"
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)135 質量(g)100 ナット外径(Φmm)20~42 差込角(inch)1/2"
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)720 ナット外径(Φmm)120~130
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)206 質量(g)155 ナット外径(Φmm)45~50
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

KANON(中村製作所)NCK引っ掛けスパナヘッド
RoHS
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用 2018年トラスコ掲載ページ1 1926
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)165 爪形状フック形 エスコ品番EA613XE-1 商品構成単品
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

NSK(ナカニシ)ビンスパナ
適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
1個
539 税込593
14日以内出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)745 ナット外径(Φmm)110~115
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

全長(mm)165 爪形状ピン穴形 仕様鉄製、ニッケルメッキ エスコ品番EA613XG-1A ナット外径(Φmm)22~35 商品構成単品 ピン径(Φmm)3.0
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 全長(mm)270 ピン径(Φmm)5.5 適合寸法(mm)85~92
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)280 質量(g)410 ナット外径(Φmm)80~90
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)255 ナット外径(Φmm)68~75
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フックレンチ
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります