作業工具 :「ふせん」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに 仕様Cリング
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。
全長L(mm)245 切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19EB オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX 動画あり
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます 適合オフセットアダプター19mm 全長(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4581 質量(g)17
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
1個
74,000 税込81,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)103 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AJ
1個
141,000 税込155,100
翌日出荷

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256 材質炭素鋼、ネオジウム磁石 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(mm)52 質量(g)15 対辺(mm)19
1個
419 税込461
当日出荷

1個
91,600 税込100,760
翌日出荷

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50 質量(kg)1.1 最大径(Φmm)50 アズワン品番64-2215-52
1個
78,600 税込86,460
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70 質量(kg)1.2 最大径(Φmm)70 アズワン品番64-2215-53
1個
79,900 税込87,890
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90 質量(kg)1.2 最大径(Φmm)90 アズワン品番64-2215-54
1個
68,700 税込75,570
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)オフセットレンチ (415SGH専用)
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
対辺寸法(mm)先端:2
1個
1,698 税込1,868
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404 アズワン品番67-7218-91
1個
228 税込251
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります