作業工具 :「ものさし 折りたたみ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206
質量(kg)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270
入数58点
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。