作業工具 :「わごう」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工
寸法(mm)約25角
寸法L(mm)約135
主な用途コンクリート・石材の加工
関連資料(0.5MB)
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)約32角
質量(kg)約1.1
寸法L(mm)約115
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工
寸法(mm)約25角
寸法L(mm)約135
主な用途コンクリート・石材の加工
関連資料(0.5MB)
チップ寸法(mm)4×4×埋込15
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
全長(mm)約150
質量(kg)約2
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
チップ寸法(mm)15×40×埋込15
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)約40角
寸法L(mm)約135
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
東郷鋼シリーズの工具鋼として作られ、希少価値の高い逸品。独特な短い鋼が特徴。粘りがあり、針葉樹・広葉樹が削れる万能タイプ。
材質東郷犬首
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。