作業工具 :「アジャストホース」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7370
材質特殊鋼
質量(g)429
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。