作業工具 :「イジェクトピン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32 セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース 材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム ビット軸対辺(mm)六角4 ビット全長(mm)28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼 長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115 六角対辺(mm)ビット:4 商品構成セット品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります