作業工具 :「エキストラクタ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
材質クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)
表面処理クロムメッキ
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
高耐久なエキストラクターセット。ケース付き。
セット内容エキストラクター(901-1・2・3・4・5)
質量(g)248
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
高耐久なエキストラクターセット。ケース付き。
セット内容エキストラクター(900-1・2・3・4・5・6)
質量(g)220
1セット
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
90日以内出荷
ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。
用途ラウンドソルダーピン用
適合Fiat・Mazda・Toyota・Ford
質量(g)15
径(Φmm)1.5
サイズ(mm)2.8・5.8
1本
¥7,598
税込¥8,358
90日以内出荷
用途ロック爪付フラットプラグ用
適合BMW・Ford・Opel・Porsche・Seat・Skoda・VW/Audi
質量(g)19
用途MaxiPowerTimer-contactsフラットプラグインソケット用
適合DaimlerChrysler・VW/Audi
質量(g)39
サイズ(mm)9.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
Seat、Skoda、VW、Audi用ケーブルエキストラクター。
質量(g)19
適合サイズ(Φmm)□0.64
1個
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
用途E-95のフラットプラグインソケット用
適合Mercedes-Benz
質量(g)23
サイズ(mm)1.65
1本
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
フラットプラグ用ケーブルエキストラクター。
用途MAN、VOLVO用
質量(g)23
適合サイズ(mm)1.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
90日以内出荷
用途マイクロタイマーとABSプラグ用
適合Fiat・Ford・Mazda・Opel・PSA・Renault・SAAB・Seat・VW/Audi
質量(g)15
サイズ(mm)1.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
用途マイクロタイマー2、3フラットプラグ用
適合DaimlerChrysler・Opel・Porsche・PSA・Renault・SAAB・Seat・Skoda・VW/Audi
質量(g)17
サイズ(mm)1.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
90日以内出荷
ラウンドプラグ用ケーブルエキストラクターセット。
セット内容ケーブルエキストラクターツール1501・1502・1503・1511×2本・1512×2本・1513×2本・1523
質量(g)560
1組
¥67,980
税込¥74,778
90日以内出荷
多目的タイプのケーブルエキストラクターセット。
セット内容ケーブルエキストラクターツール1501+1511・1502+1512・1505+1515・1553・1556・1559・1562・1574・1591
質量(g)1230
1組
¥149,800
税込¥164,780
90日以内出荷
MAN、Volvo、メルセデスベンツトラック用ケーブルエキストラクターセット。
セット内容ケーブルエキストラクターツール1501・1502・1503・1506・1511・1512・1513・1516・1523・1553・1591・1576・1577・1577-1
質量(g)1300
1組
¥189,800
税込¥208,780
90日以内出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025
能力(mm)68-280
セパレータ【適合】13-2
最大荷重(t)7
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330
セパレータ【適合】13-3
最大荷重(t)10
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150
セパレータ【適合】13-1
最大荷重(t)5
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に
材質S45C
全長(mm)86/110
適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9972
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.354
質量(g)354
パイプサイズ1”
寸法(全長)(mm)87
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85
能力(mm)外掛け:500
リーチ寸法(mm)300
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。