作業工具 :「オーガナイザーボックス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツール&パーツオーガナイザーです。 電動ドリルと、小さなパーツや工具が収納できます。 16の仕切りがあります。 シースルーのふたがついています。
質量(kg)1.5 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)380
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ。ハンドルとシャフトに23本六角ビットを収納し、工具及び工具ボックスとして非常に便利に機能します。非常に汎用性の高い工具は、標準 / 精密ビットのいずれにも対応するコンバーティブルマグネット式のビットホルダを提供します。シャフトは延長可能で、ナットドライバでとしても使用可能。. コンビニ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、便利な保管用ソリューションを超えるものを提供します。快適なグリップのボール設計が最大トルクを実現し、ラチェット機構が作業工程をスピードアップします。. 特長と利点. ポップアウト式の保管用ビットホルダが付いたラチェットビットドライバ ビットドライバチューブの長さは100 mm、150 mmまで延長可能 25 mmビット8本セット。ボールグリップの内側に収容 ホルダが付いた精密ビット8本セット ナットドライバ6本セット(ホルダ1本付き): 4、5、6、7、8、10 mm 150 mmビットエクステンション ボール形状のグリップ ドライバは標準 / 精密ビットのいずれにも使用可能 ポップアウトスタイルのビットオーガナイザで簡単に使用可能. 用途情報. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、工具ボックスに追加するのにぴったりで、DIY、ガレージの保守、又は作業現場の用途に最適です。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 23
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro ラチェット式スパナ 7 本セットです. RS Pro のこのコンビネーションスパナセットは、プロや愛好家にとってさまざまな用途に適した堅牢な工具セットです。この工具は、片側がオープンエンドスパナで、反対側がラチェットスパナとなっており、一方が 2 つの工具に対応しています。 ラチェットコンビネーションスパナはクロムバナジウムスチール製で、耐荷重性と硬度に優れ、耐腐食性も優れています。そのため、この堅牢で信頼性の高い工具は、過酷な環境でも長いサービス寿命を約束します。高品質の材質で高トルクでも安全に操作することができます。 特長及び利点 ラチェット式ボックスレンチは 6 ° のスペースしか必要としない 72歯ラチェット式ボックスヘッド ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 ラチェットスパナとオープンエンドスパナを組み合わせたもの メートルサイズ 軽量のプラスチック製工具オーガナイザーで構成されています 用途 この手動工具は、米国及びカナダでレンチと呼ばれ、特定のメートルサイズに対応する固定具や留め具を締め付けたり緩めたりするために特別に設計されています。オープンエンドスパナの端部は、継手のいずれかの端から回転でき、ラチェットスパナの端部により、スペースが限られた場所で締め付け全体をグリップできます。そのため、このツールは非常に汎用性が高く、次のような多数の専門職で使用できます。 配管 自動機械 工学 機械の操作 ラチェットスパナとリングスパナの違いは何ですか. リングスパナとは異なり、ラチェットにより一方向にのみトルクをかけることができます。つまり、固定具や固定具を実際に緩めずに工具の位置をリセットできます。これにより、より快適で高速な回転が可能になります。ただし、ラチェットリングは、固定リングスパナほど頑丈ではなく、大きなトルクを伝達できない場合があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様セットタイプ = リングスパナセットセットのサイズ = 8 → 18 mm個数 = 7材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります