作業工具 :「カシメ打ち」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。 寸法(mm)400×180×90 質量(kg)3.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。 適合カシメ(Φmm)9
1組
6,398 税込7,038
7日以内出荷

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
8,480 税込9,328
当日出荷

適合9mm用 エスコ品番EA576MS-1 材質スチール 寸法(mm)打ち棒:Φ12×120 質量(g)本体:105、台:130 台座寸法(mm)Φ35×17
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9
1セット(2000組)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
1組
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質真鍮
1セット(1000組)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。 寸法(mm)400×180×90 適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 質量(kg)3.5 トラスコ品番328-9800 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセットです。生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に。
仕様●<セット内容>●穴あけポンチ●打ち具(プラスチック)●ハトメ玉(5組)●ハトメサイズ:10mm●適用厚:3.5mm●ハトメ入数:5組●玉材質:ポリカーボネイト/ポリアセタール アズワン品番65-9265-61
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。 適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95) 穴径(Φmm)ハトメ:約15 ねじ下穴サイズ(mm)16 最大取付物厚さ(mm)約4
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。 適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10) 穴径(Φmm)ハトメ:約10 ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。 適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。 サイズ 主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。 頭部幅(mm)21 主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3366 セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)300 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。 トラスコ品番463-3792 ストローク(mm)【推進】20 幅(mm)【コラム】150 寸法(mm)【オーバーハング】86 高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200 奥行(mm)【コラム】260 推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(40組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 仕様18mm 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。 仕様18mm 材質(柄部) 材質(頭)ステンレス 主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。 その他【最大圧力】1000kg 付属品高さ調整用レンチ トラスコ品番249-3651 材質鋳物 ストローク(mm)30 幅(mm)【コラム】180 寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460 高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330 奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120 テーブル寸法(mm)120 最大寸法(mm)【ラム下】80 推力(kN)10(1020kgf) 能力(kg)1000 ラック寸法(mm)187 穴径(mm)【テーブル】11 コレット径(Φmm)16
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(45組)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘打ちに。先端部はカシメ・釘〆等に使用できます
商品番号1042781 アズワン品番64-4061-57
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

与板利器工業創一郎 先切鎚
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 幅(mm)打撃面:21 主な用途木材への釘打ち
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

王将(須佐製作所)黒船屋玄能
エコ商品
先端部でカシメ、釘シメができます。 又、側面部では狭い所の横打ちもできます。 北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業利一 先切鎚
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります