作業工具 :「カーバイト」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
25955用の替え刃です。タングステンカーバイト鋼を使用しております。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。
トラスコ品番554-6227
適合本体25955
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプセラミック・陶器用
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ホルダー形状に特許取得済みです。タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。
用途セラミック、陶器製の床用タイルに最適。デザインタイルに。
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
21979、14988用の替え刃です。ホルダー形状に特許取得済みです。使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
用途磁器製の床用タイルに最適。セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。
トラスコ品番554-6217
適合本体2595514988
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプタイル用
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)
全長(mm)210
質量(g)91
刃幅(mm)16.9
刃厚(mm)4.2
ブレード長さ(mm)60
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)
全長(mm)210
質量(g)91115
刃厚(mm)4.2
ブレード長さ(mm)60
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも
ハンドル長さ(mm)110
セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01945(刃径6mm)
トラスコ品番554-6216
材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼
タイプセラミック・陶器用
適合替刃01945、01945、01958、01946、01906
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。
1丁2役
割り線引き・タイル割り
材質刃先:タングステンカーバイト
材質(刃)タングステンカーバイト
刃径(mm)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
硬ろう付用。
加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。
耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。
活性温度(℃)600~900
適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう
適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)
アズワン品番64-6751-98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA845-10
材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)175
質量(g)86.7
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】140
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845BB
材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック
全長(mm)175
色青色
質量(g)約26
刃径(Φmm)3
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
刃先角度(°)138
1個
¥5,160
税込¥5,676
当日出荷
セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。替え刃交換式です。本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。連続でタイルを切断する作業に向いています。切断時に粉塵など発生しにくく安全です。電気・電源不使用なので手軽に使用できます。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。
付属品標準付属刃:01960(刃径14mm)
トラスコ品番657-5606
材質本体:スチール
タイプセラミック・陶器用
材質(刃)タングステンカーバイト鋼
適合替刃1960
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
材質刃先:タングステンカーバイトチップ
材質(刃)タングステンカーバイトチップ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
セラミック・陶器・磁器・デザインタイルを3~15mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製、デザインタイルの切断に。
付属品標準付属刃:01906(刃径8mm)
トラスコ品番554-6225
材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼
タイプセラミック・陶器用
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)141
質量(g)79
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】158
切断能力10000m(距離換算)
適合板厚(mm)10~25
切断板厚(mm)10~25
刃角(°)158
材質(刃)カーバイト
材質(ハンドル)プラスチック
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm
軸径(Φmm)2.74
全長(mm)184
質量(g)50
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)25
材質(軸)シリコンカーバイト
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,920
税込¥2,112
5日以内出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)220
質量(g)67
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイト
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。