作業工具 :「カーボンファイバー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
全長(mm)130.0
材質(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」
耐熱温度(℃)270
ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン製。滑らかで強さがあります。耐熱温度130℃。伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
5種類のチップがセットになっており様々な用途に合わせてお使い頂けます。
全長(mm)130
付属品交換用ねじ6個
セット内容249CFR.SA(1本)、2ACFT(1組)、5CFT(1組)、7CFT(1組)、259CFT(1組)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途大工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。
アズワン品番67-5197-39
1本
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー
形状直・平
寸法(mm)先端幅:3.5
全長(mm)115
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
カーボンファイバー製。耐熱温度270℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm
全長(mm)115
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)2
1本
¥669
税込¥736
8日以内出荷
高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー
形状直・細
寸法(mm)先端幅:1.6、全長:115
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-76
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-74
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.45
先端幅(mm)0.6
1本
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
1セット(6本)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は鋭く強い
全長(mm)130
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部鈍状
全長(mm)130
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は細く鋭い
全長(mm)130
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-37
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-34
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-36
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-35
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-33
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先細ながら若干鈍状になっています
全長(mm)130
先端厚さ(mm)2
先端幅(mm)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。鷲口型で視界が広く作業に便利
全長(mm)130
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
全長(mm)115
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)5.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)125
耐熱温度(℃)270
表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部はフラットで箔などを掴むのに便利
全長(mm)125
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)2.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。チップ部は肩落としで細く先端はフラットで鈍
全長(mm)128
先端厚さ(mm)2.2
先端幅(mm)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。