作業工具 :「ガラス 修理」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
全長(mm)850
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)10
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称コード付
頭部長(mm)66
質量(g)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
柄長さ(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業
材質ヘッド:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。
種類コンビハンマー
材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン
材質(柄部)ファイバーグラス
主な用途機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)ファイバーグラス
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、
コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。
駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。
ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)130
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
1本
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)120
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
1本
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
2液混合タイプの接着剤です。30分硬化タイプです。使用可能時間が5分硬化タイプに比べて長く数多くの接着作業を行うことができます。また、約1時間で十分な実用強度を得ることができます。腕時計ガラス交換の際にご利用下さい。ガラス用エポキシ系接着剤。30分硬化型
用途【製品仕様】。外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明。硬化後の色:乳白色。主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール。粘度(mPa・s/25℃):ペースト。比重:1.20。混合比(重量):100/100。可使時間(25℃):20分。硬化時間:30分。引張せん断強度:15N/mm2。硬度(ショアD):78。保存期間:1年。容量:45gセット(アルミチューブ)
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.2MB)
1セット
¥699
税込¥769
8日以内出荷
こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色レッド
先端刃幅(mm)4
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、修理・保守、鋳造、車両のボディ・ワーク、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立
材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、へこみの修正、修理・保守、鋳造
材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒、ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色イエロー
先端刃幅(mm)5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色ピンク
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守、板金加工、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立、テントの設営、金型製造、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、板金、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途非常に大きな打撃力。金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業
頭径(Φmm)80
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)3640
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液。体が節約できます。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出ますので、作業性が良くなります。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付け。ています。
用途材質:本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポ。リプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、。チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
内容量(mL)170
サイズ(mm)85ΦxH108
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,床タイルの敷設/自然石の設置,ブロックの施工,壁の施工,位置・方向の合わせ作業,金型製作,プラント建設,模型製作,窓やドアの制作,木工,自動車の組み立て・修理,保守/修理/オーバーホール
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドルグラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール
材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色イエロー/ブラック
タイプ巻き付けやすいロングタイプ
種類DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)(使用可能)約20
最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます
種類コンビハンマー
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)鋼管
材質(頭)ナイロン
頭部長(mm)104
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。
サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。
全長(mm)255
材質ステンレス(AISI410)
仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ
質量(g)42
作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm
先端硬度HRC40°
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。