作業工具 :「ガラス 容器」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BERGEON伏せ瓶
透明ダストカバー/Φ95mm。仕切り台/Φ105mm
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

ガラス瓶の加工などに最適です。刃先に工業用ダイヤモンドが電着されているのでガラス・セラミック等を切断できます。
用途ガラス・瓶の切断作業。 材質工業用ダイヤモンド 刃厚(mm)0.65
1本
2,498 税込2,748
欠品中

分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。
全長(mm)153 材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
999 税込1,099
当日出荷

手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。 サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。 全長(mm)255 材質ステンレス(AISI410) 仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ 質量(g)42 作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm 先端硬度HRC40°
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに 全長(mm)265 仕様ロングストレート先細タイプ(ギザ付き) トラスコ品番858-8490 材質ステンレス(SUS410) 寸法(mm)ピンセット部:15 質量(kg)42 口の開き(mm)10 作業範囲185mm 先端硬度HRC40°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)167.00×63.00×19.50 質量(g)73 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール ブラック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります