作業工具 :「キャスター付きバック」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております
電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。
フルオープンなので、出し入れが楽々できます
キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。
用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとして
トラスコ品番765-2712
幅(mm)470
質量(kg)4.6
高さ(mm)300
奥行(mm)400
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
こんなお得な商品も!

角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)ポリエステル
46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)
質量(kg)3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535
耐荷重(kg)25
防塵防水性能IP54
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。