作業工具 :「キーセット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
トラスコ品番811-7672
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50H
タイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番833-8900
セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9
質量(g)718
先端形状ボールポイント
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T型スタープラス、サイズ:T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダ
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理
質量(g)203
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
セット商品数7本
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
先端形状ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番434-7501
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)192
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
1双
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2065
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質工具鋼
質量(g)655
2018年トラスコ掲載ページ4 0739
サイズ規格ミリ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質ステンレス
質量(g)651
2018年トラスコ掲載ページ4 0753
サイズ規格ミリ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番434-7820
質量(g)426
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064
セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質工具鋼
質量(g)248.4
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0805
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1個
¥7,988
税込¥8,787
5日以内出荷
2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。
ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。)
レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。
レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
質量(g)190
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番437-8989
質量(g)458.8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番437-9136
質量(g)431
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダー
トラスコ品番616-8575
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
材質ステンレス(真空熱処理済)
寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224
セット数9本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
質量(kg)16.9
先端形状ボールポイント
1双
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
トラスコ品番125-6409
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
質量(g)358
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
収納保存に便利なプラスチックホルダー付。
9本組セット。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
トラスコ品番853-3184
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)
形状L型
質量(g)414
タイプロング
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。
材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)100
質量(g)38
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。
全長(mm)135
アズワン品番65-1939-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
トラスコ品番125-6399
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
質量(g)346
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
1セット
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。