作業工具 :「ギザギザに切れるハサミ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。 ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。 左手でも使えるタイプです。 布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。
全長(mm)230 サイズ230mm ピッチ(mm)(刃)5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

526H アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルス 動画あり
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット トラスコ品番211-9072 質量(g)260 刃厚(mm)4.3 材質(刃)スーパーハイス アズワン品番6-3002-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
74,980 税込82,478
当日出荷

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
全長(mm)約177 刃長(mm)約63 材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)約120
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

セーフティロータリーカッターL型に装着できるピンキングカット用の円形刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります