作業工具 :「クランプアーム」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷

No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番207-7629 幅(mm)173 材質/仕上アルミ合金 高さ(mm)142 質量(g)210 奥行(mm)64 アズワン品番64-8463-74
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。 トラスコ品番257-2136 アズワン品番65-1984-83
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
1組
84,980 税込93,478
9日以内出荷

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(強力型)
エコ商品
全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。 トラスコ品番853-4751 材質炭素工具鋼 寸法(mm)懐:65 全長(mm)260 最大口開き(mm)100 締付圧300kg(30mm開き時)
1丁
4,298 税込4,728
9日以内出荷

自動求心タイプ。バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適。2本アームタイプ。
質量(g)245 能力(mm)外掛け10-60 リーチ寸法(mm)45
1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷

自動求心タイプでセンター合わせが不要なため、バッテリーターミナルのクランプや、小さなボールベアリングその他小さな部品の取り外しに最適な3本アームプーラー。
質量(g)692 能力(mm)外掛け10-100 リーチ寸法(mm)80
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

BONDHUSL型クランプ(標準型)
エコ商品
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
材質中炭素鋼、樹脂 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)フレーム:16.0 寸法B(mm)フレーム:7.5
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0610 材質亜鉛メッキ炭素鋼 幅(mm)62 高さ(mm)3 奥行(mm)77 耐荷重(kg)50 爪幅(mm)62
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷

RS Pro ヘビーデューティプッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット 可鍛鋳鉄製 クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 1,200 kg の保持力を備えたヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

全長173 (止めねじを除く). RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 450kg. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 95 kg. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro のヘビーデューティベース取り付け. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット 可鍛鋳鉄製 クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 600kg のヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

別添のU字ボルトと取り付け具を使って、クランプを垂直又は水平配置で組み立て可能. RS Pro の安全ラッチ付きプッシュプル型トグルクランプです. メーカー独自の RS Pro ブランドの安全ラッチ付きのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又は端部を使用して低プロファイルを実現する利点を備え、高さ制限のある用途に最適です。手動クランプのクランプ ARM を、閉じた位置と開いた位置の両方に保持し、振動によって意図しない開閉や、クランプが頭上に取り付けられている場合を防止します。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ラッチ・トグル・クランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro プッシュプルヘビーデューティトグルクラッチ. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 250kg の保持力を持つヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様材質 = 鉄センタリング = なしクランプベース = なし真空ベース = なしアーム種類 = ソリッドクロスアーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

質量(kg)2.65 適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201 能力(mm)(外抜き)15-95 リーチ寸法(mm)170
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります