作業工具 :「グラスファイバーテープ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-3885-80
1巻
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ
製品質量(g)12
サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。