作業工具 :「ゲーム」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(新亀製作所)ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
エコ商品
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2597 軸径(Φmm)- 全長(mm)115 質量(g)12 種類精密ドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)- 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPR セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66 材質(軸)CR-V 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼 長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115 六角対辺(mm)ビット:4 商品構成セット品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジニア精密特殊ねじ用ドライバー
エコ商品
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番395-4714 軸径(Φmm)3 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷

携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベッセル精密ドライバーセット
エコ商品
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに セット内容3ULR-M、3ULR-F、3ULR-0、1IPR、T5、+00 商品構成セット品 アズワン品番64-8716-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 動画あり
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 軸長(mm)24 全長(mm)65 質量(g)11 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32 セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース 材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム ビット軸対辺(mm)六角4 ビット全長(mm)28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウム アズワン品番68-4103-91
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途ネジ締め・緩め作業。 材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂 セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm) 材質(軸)ビット:炭素工具鋼 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エンジニア精密ドライバーセット
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電対策仕様 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm 商品構成単品 アズワン品番65-2143-21
1本
3,010 税込3,311
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 刃先マグネットあり
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。 ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24 寸法(mm)65×15×157 質量(g)135 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1個
899 税込989
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニア特殊ネジ用ドライバー
エコ商品
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7872 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)17 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダー セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本 材質クロムバナジウム鋼 グリーン 寸法(cm)6.77×4.5×1.45 質量(g/セット)52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エンジニア特殊ネジ用ドライバー
エコ商品
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7881 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)16 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 先端長(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)171 先端サイズプラスNo.00 軸長(mm)75 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高階救命器具ラインクリッパー
リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)
用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー 全長(mm)50 Black 質量(g)5 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
499 税込549
6日以内出荷

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に! ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。 指になじみやすいハンドル形状。 伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応します セット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3) 商品構成セット品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)特殊精密ドライバー
エコ商品
特殊精密ドライバーY型0.8mm
用途回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。 商品構成単品 寸法(高さH×幅W)(mm)158×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷

ITPROTECH精密ドライバーキット
エコ商品
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー 寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時) 商品構成セット品 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります