作業工具 :「サイディング」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8112 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

8113 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃わたり(mm)120 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5852 全長(mm)115 質量(g)20 刃長(mm)120 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
379 税込417
当日出荷

硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1297 質量(g)95 板厚(mm)0.7
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3930 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

刃長(mm)250 全長(mm)340 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2552 材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。 材質SKH-51 刃数18山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
769 税込846
当日出荷

高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
799 税込879
当日出荷

用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2561 質量(g)45 板厚(mm)0.7
1枚
1,088 税込1,197
翌々日出荷

用途窯業サイディング用 アズワン品番64-7880-15 入数2枚
1袋(2袋)
1,430 税込1,573
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ ピッチ(mm)2.1 表面処理(刃部)黒染仕上げ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,688 税込1,857
翌日出荷

サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ 表面処理(刃部)黒染仕上げ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)2.1
1枚
848 税込933
3日以内出荷

サイディング施工の新革命! サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。
サイズ(mm)2.5×5mm 両頭機能片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷

架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
1台
66,600 税込73,260
翌日出荷

ハンマーの跡がつきにくく、仕上がりバッチリ。
用途サイディングハンマー。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ハンマーの跡がつきにくく仕上がりバッチリ。傷がつきにくいです。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)122 質量(g)480
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
1台
21,400 税込23,540
翌日出荷

外壁サイディングを張る際の仮置き補助具
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)58×59(H) 質量(g)145 耐荷重(kg)35 アズワン品番64-7966-35
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)46×59(H) 質量(g)120 耐荷重(kg)35 アズワン品番64-7966-34
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

全長(mm)355 刃長(mm)110 トラスコ品番853-4155
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 仕様替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)300 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5843 質量(g)66 刃長(mm)300 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1枚
669 税込736
当日出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 仕様サイディング用 タイプ折込式 折込折りたたみ式 適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット(1枚)ほか
599 税込659
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185 全質量(g)約135
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185 全質量(g)約140
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 動画あり
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。 板厚(mm)1.25 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)10山 トラスコ品番361-7491 質量(g)140 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

用途石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに 刃長(mm)150 刃厚(mm)1.6 材質(刃)SK-3 刃渡り(mm)150 鋸目(山/寸目)12
1個
579 税込637
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様サイディング替 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 目数20
1枚
519 税込571
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチウッドソー
壁板、床板等の板材の切断に
用途木工用 一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)370 質量(g)115 山数12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)1.2 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(荒目)14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。 全長(mm)480 質量(g)165 ピッチ(mm)1.5 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.65 切り幅(mm)0.95 刃渡り(mm)300
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm)225 全長(mm)370 山数130T 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm)33 刃の厚さ(mm)0.6 グリップ部(mm)130×90×15 刃先処理衝撃焼入れ 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

東北エスパルキワロール
あらゆる箇所のキワ折りができる万能折曲機。角波、リブ波、丸波金属サイディングの入隅・出隅、谷というスジ入れや箱とい折り、金属屋根断熱材の入隅・出隅。
用途板金作業に。 全長(cm)約38
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

刃の取替は、止め具不要のワンタッチ式
用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、鉛管、サイディングボード、木材などの切断用 全長(mm)400
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります