作業工具 :「スイカ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1,174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
939 税込1,033
当日出荷

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38~76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用 材質ステンレス 全長(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PR80B-3 パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238 質量(g)135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番562-7241 材質本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm)360 高さ(mm)390 奥行(mm)130 パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50 寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9 モデルK9-12 清掃能力距離(m)9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-39
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に 材質
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番115-3348 材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール 質量(kg)1.62 能力清掃距離:7.5 ヘッド径(Φmm)140 動力手動/電動ドライバー 清掃管径(mm)31~51 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
4,398 税込4,838
欠品中

排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。 セット内容1本入 材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール サイズ(cm)直径3×71
1個
679 税込747
当日出荷

クリーナーブラシ SANEI 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4 材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg)0.546 TKG品番9-1314-0301 TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PR803-1 Sトラップ用クリーナー SANEI 動画あり
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用 長さ(m)1 材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4 長さ(mm)600 材質スチールワイヤー
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR852 すき間のホコリごっそりブラシ SANEI 動画あり
1個
999 税込1,099
翌日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

R72073 ローポンプスーパープラスアダプタ ビーバー(アサダ) 動画あり
仕様洋式便器用 質量(kg)0.4 寸法(Φ×mm)144×141
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ファミリー・ライフワイヤーパイプクリーナー
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
ブルー 質量(g)724 幅(cm)15 ワイヤー長さ(m)4.5 高さ(cm)36 奥行き(cm)15
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります