作業工具 :「スイカ 箱」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドホース
仕様サイズ:Φ16mm×2m アズワン品番65-2767-48
1箱
58,980 税込64,878
8日以内出荷

ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
1箱(10本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1箱(3本)
6,240 税込6,864
翌日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 持ち運びに便利なショートロッドのセットです。 乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7262 セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7.8
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg)15 消費電力(W)250 電源AC100V 電源コード(m)2.6 パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m)40
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

手動タイプの清掃器です。 脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。
トラスコ品番523-6720 セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱 質量(kg)25.7 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50
1個
449,800 税込494,780
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2502 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6835 セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱 材質スチール 質量(kg)30 電源(V)AC100 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])0~220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7114 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋 材質鋼線 質量(kg)17.5
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)60
1個
529,800 税込582,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります