作業工具 :「スクレーパー 業務用」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに 刃幅(mm)18 付属品厚刃3枚、板ドライバー 材質SK-2 伸縮範囲(mm)750~1250 刃の厚さ(mm)0.50(厚刃) 刃渡り(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5 トラスコ品番485-8433 質量(g)575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。 刃幅(mm)12 付属品替刃3枚 全長(mm)130 質量(g)60 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.25 材質(刃) 適合替刃2875-006
1本
799 税込879
当日出荷

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。 トラスコ品番207-3329 全長(mm)245 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄 質量(g)150 刃長(mm)105 刃幅(mm)50 刃厚(mm)1.2 アズワン品番64-8336-57
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

220B ハイパースクレーパー 200 オルファ 動画あり
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります