作業工具 :「ステンレス刻印」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用 材質炭素鋼(C45+C) 文字種別数字
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2 材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169 質量(g)392.5 タイプ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)46 寸法l(mm)95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本) 材質炭素鋼(C45+C) 文字種別英字
1セット(27本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。 種別数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット 文字英字、数字 組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
仕様●寸法(mm):4●セット内容(本):9●材料寸法A×B(mm):9×75●材質/仕上:炭素鋼(C45+C)●セット内容/付属品:0~9(9本)6・9兼用●作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:379-6806 アズワン品番67-2281-81
1セット(9本)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 硬度HRC58~62
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高硬度数字刻印セット。
文字種別数字
1組
3,998 税込4,398
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)90 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーガラスに傷が付きにくい様、先端表面がフラットになっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)105 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 先端長(mm)約10.6 先端幅(mm)約4.5/約5.5
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 材質特殊鋼 サイズ+No.2 入数3本組
1個(3本)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります