作業工具 :「ステープル 422j」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
肩幅(mm)4
材質鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V
足長(mm)6
胴部形状普通
肩幅(mm)12
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
肩幅(mm)4
適合機種ST37A/425J
材質ステンレス(SUS304)
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)10
材質A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機のパイオニア!
溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58
線幅(mm)1.15
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途木材+内装・家具木工
材質ステンレス
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。