作業工具 :「スプリング プローブ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。. このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。. 機能とメリット. ;ul> ;li>エクステンション付き5ピースキット ;/li> ;li>複雑な作業用に ;/li> ;li>設計 ;/li> お手入れ簡単 ;li>耐酸腐食 ;/li> ;li>グリップ力を高める ;/li> ;li>鋸歯状 ;/li> ;li>ハンドル ;/li> ;li>ステンレススチール ;/li>製 ;/ul> ;li> ;/li>. 用途. ;ul> ;li>自動車清掃 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>プロジェクト ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYⅡ バネ無し
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン工具セット
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48 質量(kg)4 容積18L 関連資料(0.64MB)
1セット(49点組)
62,980 税込69,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります