作業工具 :「セパ 型枠」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82 軸(mm)6.35
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクイ製作所セパ抜きソケット
型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
全長(mm)セパガイド:180、本体:200
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm)17(6)×21(10) 全長(mm)180 トラスコ品番369-1977 厚さ(mm)8 質量(g)190 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カクイ製作所ピーコンビット
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊金具付 ワンピースパネ 土牛 動画あり
吊金具付ワンピースパネ。頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
用途セパ折り作業に。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。抜けにくい新型グリップを採用しています。釘を仮打ち出来るマグネット付きです。
用途仮枠作業、仮枠解体。 材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)約425 質量(g)約680 口径(mm)29 頭の全長(mm)約132
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。 摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用 タイプハットセパ・Pコン兼用 軸の形状6.35六角軸 適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります