作業工具 :「ソーガイドベスト」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)417 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5823 質量(g)220 板厚(mm)0.6 切り幅0.92mm 切り幅(mm)0.92
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170 質量(g)205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm)70×165×40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質刃/刃物鋼SK85 寸法(mm)約520×285×240 質量(g)約1430 刃厚(mm)0.6 刃渡り(mm)300
1台
5,537 税込6,091
7日以内出荷

ソーガイドシリーズ用の角度調整分度器です。 ソーガイド・エフに付属しています。 ソーガイドの角度設定に必要ですが、そのまま木材に角度線をケガくこともできます。
付属品ダミープレート0.6mm(ソーガイド、ソーガイド・エフ用) トラスコ品番818-5827 質量(g)173
1個
859 税込945
翌日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10 切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5824 質量(g)89 刃長(mm)265 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92
1枚
769 税込846
当日出荷

30023 ライフソークラフト145 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

30024 ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5818 質量(g)23 刃長(mm)150 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1枚
679 税込747
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります