作業工具 :「タープ ロープ 金具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)190 質量(g)590 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2430
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)285 質量(g)513 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2429
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番204-6450 全長(mm)195 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)148 刃長(mm)125 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-3669-40 適合替刃HB-10BH,HB-10H
1丁
589 税込648
当日出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。大型2輪固定キャスターを装備。ワイドトレッド化することにより大幅に耐久性がアップ。快適な搬送をサポートします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した大型のキャリングケース、キャスター付きです。 質量(kg)8.9 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)106 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I740×W413×h蓋154-身191 外寸法・幅(mm)481 外寸法・高さ(mm)395 外寸法・奥行(mm)806
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 材質(本体)高密度ポリエチレン 耐荷重(kg)15
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 材質(本体)高密度ポリエチレン 耐荷重(kg)15
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 質量(kg)3.3 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)30 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I441×W316×h蓋109-身110 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)249 外寸法・奥行(mm)480
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップハンドルは軽量で頑丈なポリプロピレン製です。グリップ部は柔らかく手にフィットするウレタン樹脂でできています。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 材質(本体)高密度ポリエチレン 耐荷重(kg)10
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 質量(kg)3.9 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)25 耐荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)384 外寸法・高さ(mm)218 外寸法・奥行(mm)527
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 質量(kg)5.2 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)43 耐荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)422 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)637
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)9.2 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)103 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I656×W551×h蓋145-身140 外寸法・幅(mm)610 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)730
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備。三脚などの置台として使えます。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)9.1 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)86 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I691×W431×h蓋140-身150 外寸法・幅(mm)499 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)773
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 質量(kg)4.9 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)49 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140 外寸法・幅(mm)448 外寸法・高さ(mm)295 外寸法・奥行(mm)618
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)10.4 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)106 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180 外寸法・幅(mm)540 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)854
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。 材質(本体)高密度ポリエチレン 耐荷重(kg)30
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途望遠レンズなどの長尺物の収納に最適です。取り外し可能な4輪自在キャスター装備の中型ハードキャリングケースです。 容量(L)70
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。 質量(kg)6.4 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)49 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140 外寸法・幅(mm)448 外寸法・高さ(mm)295 外寸法・奥行(mm)618
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷

受託手荷物最大サイズ外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。 質量(kg)7.2 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)73 耐荷重(kg)20 内形寸法(mm)I628×W436×h蓋148-身124 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)712
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。 質量(kg)4.5 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)26 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97 外寸法・幅(mm)363 外寸法・高さ(mm)248 外寸法・奥行(mm)539
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります